Clemă pivotantă cu protecție la sudură, pneumatică

Cod articol.: 91595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 91595
EAN / GTIN 4020772091590
Număr producător 91595
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă pivotantă cu protecție la sudură, pneumatică, cu dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, nu este lustruită și protejată de stropi de sudură. Corp de bază, protecție la sudură și braț de tensionare din aluminiu anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®.
Piston magnetic pentru detectarea poziției finale.
Furnizat fără braț de prindere.


Accesorii (nu sunt incluse):
- Protecție de sudură nr. 6829WS
- Braț de prindere nr. 6829WSP

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 32
  • pe dreapta
    pivotare
    : Da
  • pe stânga
    pivotare
    : -
  • F3: 0,3kN
  • Greutate: 537 g
  • Dimensiuni: 32
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 34
  • H: 113,0
  • H1: 168,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 18
  • L: 45
  • L1: 4,5
  • N: 16,5
  • N1: 16,5
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø piston
    : 32
  • Cursă de prindere Y*: 10
  • Cursă: 25,0