• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch

Artikel-Nr.: 91595
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91595
EAN / GTIN 4020772091590
Herstellernummer 91595
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt. Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Lieferung ohne Spannarm.


Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Schweißschutz Nr. 6829WS
- Spannarm Nr. 6829WSP

Merkmal:

  • Größe: 32
  • rechts
    schwenkend
    : Ja
  • links
    schwenkend
    : -
  • F3: 0,3 kN
  • Gewicht: 537 g
  • Größe: 32
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 34
  • H: 113,0
  • H1: 168,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 18
  • L: 45
  • L1: 4,5
  • N: 16,5
  • N1: 16,5
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 32
  • Y Spannhub*: 10
  • Hub: 25,0