Hylde til XL ToolCar, Type: XL

Art.-nr.: 915525 XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Materiale stålplade
Farve sølvfarvet
Bredde 654 mm
Dybde 105 mm
Højde 70 mm
Hylde, udførelse bukninger
Produkttype hylde
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 915525 XL
EAN/GTIN 4062406288396
Producentnummer 915525 XL
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølv-pulverlakeret. Til ophængning i hulpladevæg.

Passer til:

Stålpladehulvæg med □ 9×9 mm i 37-mm-afstand. Værkstedsvogn XL ToolCar nr. 914590.