Hyllytaso XL ToolCar -vaunuun XL

Tuote nro.: 915525 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 70 mm
Leveys 654 mm
Syvyys 105 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 915525 XL
EAN / GTIN 4062406288396

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustettavaksi reikälevyyn.

Sopii:

Teräksinen reikälevy, 9×9 mm, reikäväli 37 mm. Työkaluvaunu XL ToolCar nro 914590.