Odlagalna polica za XL ToolCar, Tip: XL

Št. art.: 915525 XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka prašno lakirano
Material jeklena pločevina
Barva srebro
Širina 654 mm
Globina 105 mm
Višina 70 mm
Izvedba police z luknjami
Vrsta izdelka odlagalna polica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 915525 XL
EAN/GTIN 4062406288396
Številka proizvajalca 915525 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Delavniški voziček XL ToolCar art. 914590.