Lentyna, skirta XL ToolCar, Tipas: XL

Prekės Nr.: 915525 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga dažyt. milteliniu būdu
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva sidabro spalvos
Plotis 654 mm
Gylis 105 mm
Aukštis 70 mm
Lentyna su perforacija
Produkto rūšis lentyna
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915525 XL
EAN / GTIN 4062406288396
Gamintojo numeris 915525 XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į perforuoto lakšto sienelę.

Tinka:

Perforuoto lakšto sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm. Dirbtuvių vežimėlis XL ToolCar Nr. 914590.