Mobil filebænk ToolTruck med skuffer med helt udtræk Comfort Close, 20×16G, Antal skuffer: 6

Art.-nr.: 914564 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie ToolTruck
Producentbetegnelse ToolTruck
Materiale stålplade
Farve grå; sølvfarvet
Samlet højde 1.000 mm
Hulstørrelse 9 mm
Afstand, hulmidte til hulmidte 9 mm
Antal korpus 1 stk.
Kan aflåses ja
Kan låses centralt ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem hoffmann låsesystem
Bredde, plade 1.195 mm
Dybde, plade 500 mm
Materiale, plade Kunststof
Produkttype filebænk
Højdejustering nej
Totalbredde 1.195 mm
Samlet dybde 500 mm
Hulvægsintervaller ja
Mulighed for opstilling i række ja
Korpus ja
Med skruestik nej
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914564 6
EAN/GTIN 4045197892263
Producentnummer 914564 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en arbejdsplade i X-ABS af hensyn til høje tekniske krav. Skabsrum med 2 hylder og dør. Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.
En centrallås låser døren til skabsdelen og samtidigt skufferne.
GARANT Comfort Close, skuffer med selvindtræk og dæmpning.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Advarsel:

Der må kun monteres én indvendig skuffe i skabsrummet.

Bemærk:

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i ToolTrucks centrallås, lukker med separat stiftcylinderlås.
Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;
gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;
stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75; nr. 951731951821 str. 125 og nr. 951741951821 str. 200.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til mobilt arbejde på stedet.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Udtrækshylder til at holde L-BOXX (art.-nr.
  • 914574, 914575).
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Skruestikker (ekstraudstyr) må kun monteres på bambusarbejdsplader.
  • Følg skruestikkens monteringsvejledning.
  • Der må maks. installeres én indvendig skuffe i skabsdelen i ToolTruck (art.-nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på værkstedsvognen eller den mobile filebænk.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Værkstedsvognen og den mobile filebænk må ikke udsættes for stød.