Højtydende luftnøgle med høj ydeevne

Art.-nr.: 9022-360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 10 mm
Arbejdstryk maksimalt 6,3 bar
Maks. luftbehov 107,6 l/min
Arbejdsstøj 102,2 dB
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve grå; turkis
Med slagfunktion nej
Størrelse 1/2
Produkttype skruemaskine
Længde i alt 285 mm
Version, værktøjsholder firkant
Vibration maks. iht. EN 4,87 m/s2
Arbejdsstøj 91,2 dB
Særlige funktioner / udstyr til brug under trange pladsforhold; kompakt konstruktion
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Vægt, samlet 1,55 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9022-360
EAN/GTIN 4000896209781
Producentnummer 9022-360
L-nummer L60140 4411
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af skrueforbindelser i trange rum
  • Udløsergrebet kan drejes 360 grader
  • 30% mindre volumen på grund af reduktion af støj/støjsvag tilstand (ca. 10 dB)
  • Fladt hoved uden forstyrrende kant gennem kontaktgrebet
  • Højre/venstre omskiftning via justeringsring på håndtaget
  • Hoved lavet af varmebehandlet specialstål
  • Høj værktøjslevetid (værktøjstilgængelighed) og enhedens bæreevne
  • Støjsvag tilstand:
    • Lydeffektniveau: 92,5 dB(A) LP W.
    • Lydtryk: 81,5 dB(A) LP A..
  • Ved manuel indtrækning med tilspændingsmomenter: 500 Nm (konkurrence: Ca. 250 Nm)
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 102,2 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 4,87 m/s2
  • Højre/venstre rotation: Et-trins (højre/venstre)
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 285 mm
  • Nettovægt (kg): 1,55 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 120 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 91,2 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 200
  • Luftforbrug [l/min]: 107,6 l/min (1,8 l/sek.)