Clé à rochets de haute capacité ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 285 mm

Réf.: 9022-360
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
Connection thread NPT
Compressed air connection 1/4 in
Recommended hose size (internal diameter) 10 mm
Maximum working pressure 6.3 bar
Maximum air consumption 107.6 l/min
Operating noise 102.2 dB
Power supply pneumatic
Colour grey; turquoise
With impact function no
Size 1/2
Type of product screwdriver
Overall length 285 mm
Type of toolholder square
Max. vibration to EN 4.87 m/s2
Operating noise 91.2 dB
Special features / equipment for use in restricted spaces; compact design
Reversible oui
Total weight 1.55 kg

Identification et classification

Référence article 9022-360
EAN / GTIN 4000896209781
Réf. fabricant 9022-360
Article hors catalogue L60140 4411
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de raccords vissés dans des endroits difficiles d'accès
  • Gâchette orientable à 360°
  • Volume sonore réduit de 30 % grâce à la réductibilité du bruit de fonctionnement / Quiet Mode (env. 10 dB)
  • Tête plate sans arête gênante grâce au levier de manœuvre
  • Commutation droite/gauche par une bague de réglage sur la poignée
  • Tête en acier spécial traité à haute chaleur
  • Longue durée de vie (grande disponibilité) et grande résistance
  • Quiet Mode :
    • Niveau de puissance acoustique : 92,5 dB(A) Lp W
    • Niveau de pression acoustique : 81,5 dB(A) Lp A
  • Pour le serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de : 500 Nm (concurrence : env. 250 Nm)
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 102.2 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 4.87 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 285 mm
  • Poids net (kg): 1.55 kg
  • Couple de serrage maximal : 120 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 91.2 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 200
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 107.6 l/min (1.8 l/sec)