Visoko zmogljiva zračna ročica

Št. art.: 9022-360
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
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9022-360
EAN/GTIN 4000896209781
Številka proizvajalca 9022-360
L-število L60140 4411
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje vijačnih povezav v zaprtih prostorih
  • Sprožilno ročico lahko zavrtite za 360°
  • 30 % manjša glasnost zaradi zmanjšanja hrupa med tekom/tihega načina (pribl. 10 dB)
  • Ravna glava brez motečih robov skozi ročico stikala
  • Preklop na desno/levo prek nastavitvenega obroča na ročaju
  • Glava iz toplotno obdelanega posebnega jekla
  • Visoka obstojnost orodja (razpoložljivost orodja) in nosilnost naprave
  • Tihi način:
    • Raven zvočne moči: 92,5 dB(A) LP W..
    • Raven zvočnega tlaka: 81,5 dB(A) LP A.
  • Za ročni uvlek z navori: 500 Nm (konkurenca: Pribl. 250 Nm)
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 102,2 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 4,87 m/s2
  • Vrtenje v desno/levo: Enostopenjsko (desno/levo)
  • Hladno izolacijska ročica
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 285 mm
  • Neto teža (kg): 1,55 kg
  • Največji zatezni moment: 120 Nm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 91,2 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 200
  • Potreba po zraku [l/min]: 107,6 l/min (1,8 l/s)