Slagnøgle ∙ lang spindel

Art.-nr.: 9014LGTT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9014LGTT
EAN/GTIN 4000896234677
Producentnummer 9014LGTT
L-nummer L60140 5191

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Høj levetid og høj effektivitet i industri- og automotive applikationer
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 3850 Nm
  • Udsugningsluften ledes nedad gennem håndtaget
  • Lav vibration
  • Enkel betjening
  • Kort, kompakt design med 240 mm spindel
  • Betjening med én hånd til venstre- og højrehåndede brugere
  • Aftagelig håndbøjle, kan justeres 360°.
  • Tilslutningsbase til hviskerslanger
  • HAZET Twin Turbo teknologi - høje momenter i et kompakt design
  • 8-bladet luftmotor med 25% højere slagkraft sikrer maksimalt drejningsmoment
  • Højtydende dobbelt hammer hammer hammer hammer hammer hammer hammer mekanisme
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 20,67 mm (1/2″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 10 (medfølger)
  • Det anbefalede tilspændingsmoment er 1627 Nm
  • Slangediameter (anbefales): 19 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 113,5 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 17,31 m/s2
  • Udløsningsmoment (maks.) bestemt med skruestørrelse M: 32
  • Højre/venstre rotation: Totrins (med uret), ettrins (mod uret)
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Output: Kvadratisk massiv 25 mm (1″)
  • Mål / længde: 370 mm x 133 mm x 307 mm
  • Nettovægt (kg): 5,9 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 1762 Nm
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 3850 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 102,5 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 4600
  • Luftforbrug [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sek.)