• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto Twin Turbo ∙ husillo largo ∙ 3850 Nm ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 370 mm x 133 mm x 307 mm ∙ Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento

Número de artículo: 9014LGTT
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9014LGTT
EAN / GTIN 4000896234677
Número del fabricante 9014LGTT
Número L L60140 5191

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Larga vida útil y gran eficiencia en aplicaciones de los sectores industriales y de automoción
  • Par de aflojamiento máximo: 3850 Nm
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Diseño corto, compacto con husillo de 240 mm de largo
  • Manejo por una sola mano para zurdos y diestros
  • Empuñadura manual extraíble, regulable en 360º
  • Zócalo de conexión para manguera aislada
  • Tecnología Twin Turbo HAZET: par de apriete alto con una estructura compacta
  • El motor de aire de 8 láminas con un 25 % más de potencia de impacto garantiza un par de apriete máximo
  • Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 20,67 mm (1/2″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 10 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 1627 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 19 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 113.5 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 17.31 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 32
  • Giro a la derecha/izquierda: dos niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 370 mm x 133 mm x 307 mm
  • Peso neto (kg): 5.9 kg
  • Par de apriete máximo: 1762 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 3850 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 102.5 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 4600
  • Consumo de aire [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)