Clé à chocs TwinTurbo ∙ Broche longue ∙ 3850 Nm ∙ Carré massif 25 mm (1 pouce) ∙ 370 mm x 133 mm x 307 mm ∙ Mécanisme de frappe à marteaux jumelés

Réf.: 9014LGTT
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9014LGTT
EAN / GTIN 4000896234677
Réf. fabricant 9014LGTT
Article hors catalogue L60140 5191

Description

Description:

Utilisation :
Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles
  • Couple de desserrage maximal : 3850 Nm
  • Échappement d'air par le bas de la poignée
  • Vibrations réduites
  • Maniement simple
  • Forme courte et compacte avec broche de 240 mm de long
  • Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers
  • Poignée amovible, réglable sur 360°
  • Socle de raccordement pour tuyau silencieux
  • Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact
  • Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal
  • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 20,67 mm (1/2″)
  • Raccord : Taille nominale 10 (inclus)
  • Couple recommandé : 1627 Nm
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 19 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 113.5 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 17.31 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 32
  • Rotation droite / gauche : deux niveaux (rotation à droite), un niveau (rotation à gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 25 mm (1 pouce)
  • Dimensions / longueur : 370 mm x 133 mm x 307 mm
  • Poids net (kg): 5.9 kg
  • Couple de serrage maximal : 1762 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 3850 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 102.5 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 4600
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)