Slagskruenøgle ∙ ekstra kort

Art.-nr.: 9012M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 10 mm
Arbejdstryk maksimalt 6,3 bar
Maks. luftbehov 127 l/min
Omdrejningstal maks., 1 10.000 min-1
Producentbetegnelse 9012M
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve sort; turkis
Skruestørrelse maks. M16
Med slagfunktion ja
Brydningsmoment maks. 1.100 Nm
Størrelse 1/2
Produkttype slagnøgler
Længde i alt 92 mm
Drejningsmoment maks. (bløde materialer) 678 Nm
Omdrejningstal 1
version, værktøjsholder firkant
Vibration maks. iht. EN 9,57 m/s2
Arbejdsstøj 97,5 dB
Særlige funktioner / udstyr til brug under trange pladsforhold; kompakt konstruktion
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Vægt, samlet 1,24 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9012M
EAN/GTIN 4000896188987
Producentnummer 9012M
L-nummer L60140 3328
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimalt frigørelsesmoment: 1100 Nm
  • Det ekstremt kompakte design gør det muligt at arbejde selv på trange steder
  • Betjening med én hånd til højre- og venstrehåndede brugere
  • Udsugningsluften ledes nedad gennem håndtaget
  • Lav vibration
  • Enkel betjening
  • Ekstra kort - kun 92 mm
  • Hammerhammermekanisme
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Det anbefalede tilspændingsmoment er 610 Nm
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 108,1 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 9,57 m/s2
  • Udløsningsmoment (maks.) bestemt med skruestørrelse M: 16
  • Højre/venstre rotation: Tre trin (med uret), et trin (mod uret)
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Nettovægt (kg): 1,24 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 678 Nm
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 1100 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 97,5 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 10000
  • Luftforbrug [l/min]: 127 l/min (2,1 l/sek.)