Udarni ključ ∙ zelo kratek

Št. art.: 9012M
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
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 10 mm
Najvišji delovni tlak 6,3 bar
Največja poraba stisnjenega zraka 127 l/min
Število vrtljajev, maks., 1 10.000 min-1
Oznaka proizvajalca 9012M
Napajanje na stisnjen zrak
Barva črna; turkizna
Velikost vijaka maks. M16
Z udarno funkcijo da
Navor za sprostitev maks. 1.100 Nm
Velikost 1/2
Vrsta izdelka udarni vijačnik
Celotna dolžina 92 mm
Največji navor (mehki materiali) 678 Nm
Število vrtljajev 1
izvedba vpenjala orodij 4-kotnik
Vibracije maks. v skladu z EN 9,57 m/s2
Delovni hrup 97,5 dB
Posebnosti/oprema za uporabo na tesnih mestih; kompaktna izvedba
Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti Da
Skupna masa 1,24 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9012M
EAN/GTIN 4000896188987
Številka proizvajalca 9012M
L-število L60140 3328
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Največji navor sprostitve: 1100 Nm
  • Izjemno kompaktna zasnova omogoča delo tudi v zaprtih prostorih
  • Enoročno upravljanje za desničarske in levičarske uporabnike
  • Izpušni zrak je usmerjen navzdol skozi ročaj
  • Nizke vibracije
  • Preprosto upravljanje
  • Zelo kratek - samo 92 mm
  • Jumbo kladivo mehanizem
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Priporočeni navor je 610 Nm
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 108,1 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 9,57 m/s2
  • Navor sprostitve (max), določen z velikostjo vijaka M: 16
  • Vrtenje v desno/levo: Tristopenjsko (v smeri urinega kazalca), enostopenjsko (v nasprotni smeri urinega kazalca)
  • Hladno izolacijska ročica
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Neto teža (kg): 1,24 kg
  • Največji zatezni moment: 678 Nm
  • Največji navor sprostitve: 1100 Nm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 97,5 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 10000
  • Potreba po zraku [l/min]: 127 l/min (2,1 l/s)