{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pripojovací závit | NPT | |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný priemer) | 10 mm | |
| Maximálny pracovný tlak | 6,3 bar | |
| Maximálna potreba vzduchu | 127 l/min | |
| Počet otáčok, max. | 10 000 min-1 | |
| Označenie výrobcu | 9012M | |
| Zásobovanie energiou | poháňané stlačeným vzduchom | |
| Farba | Černá; Tyrkysová | |
| Veľkosť skrutky max. | M16 | |
| S nárazovou funkciou | áno | |
| Odtrhávací moment max. | 1 100 Nm | |
| Veľkosť | 1/2 | |
| Druh produktu | skrutkovač s príklepom | |
| Dĺžka celkovo | 92 mm | |
| Krútiaci moment max. (mäkké materiály) | 678 Nm | |
| Otáčky | 1 | |
| Prevedenie upínača nástrojov | štvorhran | |
| Vibrácia max. podľa EN | 9,57 m/s2 | |
| Pracovná hlučnosť | 97,5 dB | |
| Zvláštnosť/vybavenie | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce | |
| Chod doprava/doľava prepínateľný | Áno | |
| Celková hmotnosť | 1,24 kg |
| Číslo položky | 9012M | |
| EAN/GTIN | 4000896188987 | |
| Číslo výrobcu | 9012M | |
| Číslo L | L60140 3328 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |