Llave de impacto ∙ extracorta ∙ 1100 Nm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Mecanismo percutor a martillo

Número de artículo: 9012M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 127 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 10.000 min-1
Denominación del fabricante 9012M
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color negro; turquesa
Tamaño de tornillo máx. M16
Con función de percusión sí
Par inicial de arranque máx. 1.100 Nm
Tamaño 1/2
Tipo de producto Atornillador de impacto
Longitud total 92 mm
Par de giro máx. (materiales blandos) 678 Nm
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 9,57 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 97,5 dB
Particularidad / equipamiento Para lugares de trabajo estrechos; Modo de construcción compacto
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 1,24 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9012M
EAN / GTIN 4000896188987
Número del fabricante 9012M
Número L L60140 3328
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Par de aflojamiento máximo: 1100 Nm
  • La estructura extremadamente compacta facilita los trabajos incluso en espacios reducidos
  • Manejo con una sola mano para disetros y zurdos
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Especialmente corto – solo 92 mm
  • Mecanismo percutor a martillo
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 610 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 108.1 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 9.57 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 16
  • Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 1.24 kg
  • Par de apriete máximo: 678 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 1100 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 97.5 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 10000
  • Consumo de aire [l/min]: 127 l/min (2.1 l/sec)