• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

INDUSTRISTØVSUGER IVS 100/55 M Z22

Art.-nr.: 9.987-899.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 9.987-899.0
EAN/GTIN 4054278267579
Producentnummer 9.987-899.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til sikker støvsugning af meget store mængder sundhedsfarligt støv, med støvklasse-M-certifikat og også godkendt til brug i ex zone 22: Vores superklasse eksplosionssikre industristøvsuger IVS 100/55 M Z22 med kraftig 5.5 kW sidekanalkompressor. Den højeffektive enhed (IE2) er velegnet til både stationær og mobil kontinuerlig brug og kan endda betjenes på standard industrielle stikkontakter beskyttet med 16 ampere takket være den integrerede soft start. Den vandrette filtervibration garanterer altid optimal rengøring af det M-testede, store stjernefilter. Gearkassen til målrettet kraftoverførsel sikrer altid et lige så godt filterrengøringsresultat, uanset hvor meget kraft brugeren kan bruge. Afsætningsmekanismen i 100-liters beholder af rustfrit stål understreger også enhedens brugervenlighed. Talrige muligheder for sikker opbevaring af tilbehør supplerer det gennemtænkte koncept.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 1202 x 686 x 1500 mm
  • Nominel stikdiameter: DN 70
  • Optagen effekt: 5,5 kW
  • Optagelsestype: Elektrisk
  • Beholderens indhold: 100 l
  • Beholdermateriale: Specialstål
  • Filterflade: 2m²
  • vægt inkl. emballage: 168,5 kg
  • vægt uden tilbehør: 157 kg
  • luftmængde: 138 / 500 l/s / m³/h.
  • Lydtrykniveau: 77 dB (A)
  • Aktuel type: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 240 / 24 mbar / kPa
  • Nominel diameter for tilbehør: DN 70 / DN 50

Fordel:

Slidfri sidekanalkompressor:
  • Med 5.5 kW kapacitet og softstart til store mængder støv og faste stoffer.
  • For en stærk sugestyrke og mindst 20,000 timers levetid.
Manuel rengøring af IVS-filter:
  • Hvis det er nødvendigt, kan den betjenes ubesværet ved hjælp af et ergonomisk placeret greb.
  • Forlænger filterets levetid og reducerer vedligeholdelse.
Udstyret med ekstra stort stjernefilter:
  • Takket være den specielle belægning er den også velegnet til fedtet og klæbrigt støv.
Nøglefunktion:
  • Ekstra stor Filterflade
  • Manuel filterrensning
certificeret til ATEX zone 22:
  • Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX zone 22.
støvklasse M:
  • I overensstemmelse med din en 60335-2-69 for den støvklasse M testede komplette enhed.
  • Velegnet til brug i multi-shift-drift og/eller med flere sugepunkter.
  • Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der anvendes.
  • Også velegnet til store mængder støv.
  • Manuel rengøring af filter
  • Bygget i henhold til din en 60335-2-69:2010

Indhold:

Tilbehør i Leveres inkl .: Nej, tømning af beholder: Stepper chassis

Downloads og dokumenter

Egnede produkter