Beschreibung:
Zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen gesundheitsgefährdender Stäube, mit Staubklasse-M-Zertifikat und darüber hinaus zum Einsatz in Ex-Zone 22 zugelassen: unser Superklasse-Ex-Industriesauger IVS 100/55 M Z22 mit leistungsstarkem 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Das hocheffizient arbeitende Gerät (IE2) ist sowohl für stationäre als auch für mobile Dauereinsätze geeignet und kann dank des integrierten Sanftanlaufs sogar an üblichen, mit 16 Ampere abgesicherten Industriesteckdosen betrieben werden. Die horizontale Filterabrüttlung garantiert jederzeit eine optimale Reinigung des M-geprüften, großen Sternfilters. Das Getriebe zur gezielten Kraftübertragung gewährleistet dabei stets ein gleich gutes Filterreinigungsergebnis, unabhängig davon, wie viel Kraft der Anwender aufwenden kann. Auch der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters untermauert die Bedienerfreundlichkeit des Geräts. Zahlreiche Möglichkeiten zur sicheren Aufbewahrung von Zubehören ergänzen das durchdachte Konzept.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 1202 x 686 x 1500 mm
- Anschlussnennweite: DN 70
- Aufnahmeleistung: 5.5 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 100 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Filterfläche: 2 m²
- Gewicht inklusive Verpackung: 168.5 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 157 kg
- Luftmenge: 138 / 500 l/s / m³/h
- Schalldruckpegel: 77 dB(A)
- Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vakuum: 240 / 24 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50
Vorteil:
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:- Mit 5,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVS-Filterabreinigung:- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:- Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
Hauptmerkmal:- Extragroße Filterfläche
- Manuelle Filterabreinigung
Zertifiziert für ATEX-Zone 22:- Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Staubklasse M:- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
- Gebaut nach DIN EN 60335-2-69:2010
Inhalt:
Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell