Description:
Pour l'aspiration en toute sécurité de très grandes quantités de poussières dangereuses pour la santé, avec certificat classe de poussière-M et également approuvé pour une utilisation dans la zone ex 22 : notre aspirateur industriel anti-déflagrant IVS 100/55 M Z22 de grande classe avec puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW. Le dispositif très efficace (IE2) est adapté à une utilisation continue fixe et mobile et peut même fonctionner sur des prises industrielles standard protégées par 16 ampères grâce au démarrage progressif intégré. La vibration horizontale du filtre garantit un nettoyage optimal du grand filtre étoile testé M à tout moment. La boîte de vitesses pour la transmission ciblée de la puissance assure toujours un résultat de nettoyage du filtre tout aussi bon, quelle que soit la force que l'utilisateur peut utiliser. Le mécanisme de décantation du conteneur en acier inoxydable de 100 litres souligne également la convivialité de l'appareil. De nombreuses possibilités de rangement sécurisé des accessoires complètent le concept bien pensé.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1202 x 686 x 1500 mm
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 5,5kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 100 l
- Matériau du conteneur : Acier inoxydable
- surface du filtre : 2 m²
- poids avec emballage : 168,5 kg
- poids sans accessoires : 157 kg
- débit d'air : 138 / 500 l/s / m³/h.
- niveau de pression acoustique : 77 dB(A)
- Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vide : 240 / 24 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50
Avantage(s):
Compresseur à canal latéral sans usure :- Avec une capacité de 5,5 kW et démarrage progressif pour de grandes quantités de poussières et de solides.
- Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures.
Nettoyage manuel du filtre IVS :- Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
Equipé d'un filtre étoile extra large :- Grâce au revêtement spécial, il convient également aux poussières huileuses et collantes.
Caractéristique clé :- Extra-large surface du filtre
- Nettoyage manuel du filtre
certifié pour la zone ATEX 22 :- Aspirateur industriel antidéflagrant pour un aspiration en toute sécurité dans la zone ATEX 22.
classe de poussière M :- Conforme à la norme DIN en 60335-2-69 pour l'appareil complet testé classe de poussière M.
- Adapté pour une utilisation en fonctionnement multi-équipes et/ou avec plusieurs points d'aspiration.
- Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
- Convient également pour de grandes quantités de poussière.
- Construit selon DIN en 60335-2-69:2010
Contenu:
Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper