Gennemsigtigt låg f.værktøjsvogn nr. 13217

Art.-nr.: 89010100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Opbevaringsboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 89010100
EAN/GTIN 4018754247783
Producentnummer 89010100
L-nummer L60010 5585

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dækslet placeres i det øverste låg og skaber ekstra opbevaringsplads, f.eks. til dokumenter
  • Fremstillet af tykvægget, ridsefast plast
  • Stabilt design med metalhængsler
  • Levering inkl.

Egenskab:

  • til nr.: 13217
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Længde [mm): 500 mm
  • Vægt kg: 0.630 kg
  • Bredde mm (b): 275 mm