Transparant deksel voor gereedschapswagen nr. 13217

Artikelnummer: 89010100
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
Producttype Magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89010100
EAN/GTIN 4018754247783
Nummer fabrikant 89010100
L-nummer L60010 5585

Omschrijving

Omschrijving:

  • De klep wordt in de bovenste klep geplaatst en biedt extra opslagruimte, bijvoorbeeld voor documenten
  • Gemaakt van dikke, krasbestendige kunststof
  • Stabiel ontwerp met metalen scharnieren
  • Levering incl.

Kenmerk:

  • voor nr.: 13217
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 500 mm
  • Gewicht kg: 0.630 kg
  • Breedte mm (b): 275 mm