Couvercle transparent pour chariot à outils n° 13217

Réf.: 89010100
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
Type de produit Boîtes de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 89010100
EAN / GTIN 4018754247783
Réf. fabricant 89010100
Article hors catalogue L60010 5585

Description

Description:

  • Le couvercle est placé dans le couvercle supérieur et crée un espace de rangement supplémentaire, par exemple pour les documents
  • Fabriqué en plastique à parois épaisses et résistant aux rayures
  • Conception stable avec charnières métalliques
  • Livraison incl

Caractéristique(s):

  • pour no.: 13217
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 500 mm
  • Poids kg: 0.630 kg
  • Largeur mm (b): 275 mm