Dele- og aftrækkersortiment K

Art.-nr.: 884500 K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 5 mm - 60 mm
Vægt inklusive kasse 4,3 kg
Sortiment K
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884500 K
EAN/GTIN 4021176008856
Producentnummer 17-K

Betegnelse

Udførelse:

Aftrækker med spændebøjle af kvalitetsværktøjsstål.
Separator: De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med en trykspindel. I den forbindelse trykkes de kileformede bakker ind mellem lejet og sædet.
Aftrækker: Sammen med separatoren til aftrækning af et løsnet leje fra sædet (trækboltene skrues ind i gevindhullerne og delekæberne).
I KUKKO L-BOXX® str. 136.

Anvendelse:

Til deling af tætsiddende kuglelejer, tandhjul, indvendige ringe osv., når mellemrummet er for småt til normale aftrækkerkroge.

Indhold:

1 separator nr. 884600.: str. 0
1 aftrækker nr. 884700: str. 0
1 par forlængerbolte: str. 0 / 1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele