Trenn- und Abziehvorrichtungs-Sortiment, Sortiment: K

Artikel-Nr.: 884500 K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher
Inhalt Satz / Sortiment
Gewicht 4,3 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung K-17
Spannweite min. 5 mm
Spannweite max. 60 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 884500 K
EAN / GTIN 4021176008856
Herstellernummer 17-K
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Trenn- und Abziehvorrichtung aus Qualitäts-Werkzeugstahl.
Trennvorrichtung: Durch eine Schnellspann-Druckspindel werden die halbkreisförmigen Trennbacken gleichmäßig gespannt. Die keilförmigen Backen drücken sich dabei zwischen Lager und Sitz.
Abziehvorrichtung: In Verbindung mit der Trennvorrichtung zum Abziehen des gelösten Lagers vom Sitz (die Zugbolzen werden dazu in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt).
In KUKKO L-BOXX® Gr. 136.

Verwendung:

Zum Trennen dicht aufsitzender Kugellager, Zahnräder, Innenringe usw., wenn für normale Abziehhaken der Zwischenraum zu gering ist.

Inhalt:

1 Trennvorrichtung Nr. 884600: Gr. 0
1 Abziehvorrichtung Nr. 884700: Gr. 0
1 Paar Verlängerungszugbolzen: Gr. 0 / 1