• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Assortiment scheidende trekkers, Assortiment: K

Artikelnummer: 884500 K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Assortiment Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent K-17
Spanbereik 5 mm - 60 mm
Gewicht inclusief koffer 4,3 kg
Assortiment K
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 884500 K
EAN/GTIN 4021176008856
Nummer fabrikant 17-K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Scheider en trekker van hoogwaardig gereedschapsstaal.
Mestrekker: Met één snelspandrukspindel worden de halfringvormige mesbekken gelijkmatig gespannen. De wigvormige bekken worden daarbij tussen lager en zitting geperst.
Hulptrekker: In combinatie met de mestrekker wordt hiermee het losgemaakte lager van de zitting getrokken (hiertoe worden de trekbouten in de tapgaten van de mesbekken geschroefd).
In KUKKO L-BOXX® gr. 136.

Toepassing:

Voor het scheiden van strak aanliggende kogellagers, tandwielen, binnenringen enz. als er te weinig tussenruimte is voor normale trekkerhaken.

Inhoud:

1 Trekker nr. 884600: Maat 0
1 Hulptrekker nr. 884700: Maat 0
1 Paar verlengingstrekbouten: Maat 0 / 1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan