• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Toarmet aftrækker, Type: 2

Art.-nr.: 880930 2
Rabat
758,46 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype toarmet aftrækker
Indhold enkelt del
Effekt 5 t
Spændvidde, udvendig, min. 160 mm
Spændedybde maks. 150 mm
Spændvidde, indvendig, min. 80 mm
Spændvidde, indvendig, maks. 170 mm
Udvendig sekskant 19 mm
Vægt 2,46 kg
Producentbetegnelse 110
Antal kroge 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880930 2
EAN/GTIN 4021176923791
Producentnummer 110-2
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (til udvendige og indvendige aftrækkeropgaver), stærk travers og kraftigt spindel. Den ønskede spændvidde indstilles ganske enkelt ved at skubbe aftrækkerarmen.

Anvendelse:

En aftrækker, der nemt indstilles til den ønskede spændvidde, til tandhjul, lejer, skiver osv.

Downloads og dokumenter