• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Dvokraki snemalnik, Tip: 2

Št. art.: 880930 2
Popust
112,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka dvokraki snemalnik
Vsebina posamezni del
Moč 5 t
Širina vpenjanja zunanja min. 160 mm
Vpenjalna globina maks. 150 mm
Širina vpenjanja notranja min. 80 mm
Širina vpenjanja notranja maks. 170 mm
Zunanji 6-kotnik 19 mm
Masa 2,46 kg
Oznaka proizvajalca 110
Število kavljev 2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 880930 2
EAN/GTIN 4021176923791
Številka proizvajalca 110-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima krakoma (za zunanja in notranja odmikalna dela.), močno traverzo in vretenom. Želeno vpenjalno širino snemanja preprosto nastavite s pomikom krakov vzdolž traverze.

Uporaba:

Hitro nastavljiv snemalnik za zobnike, ležaje, ploščice itd.