• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Extractor de dos brazos, Tipo: 2

Número de artículo: 880930 2
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos
Contenido pieza única
Potencia 5 t
Envergadura exterior mín. 160 mm
Profundidad de sujeción máx. 150 mm
Envergadura interior mín. 80 mm
Envergadura interior máx. 170 mm
Hexágono exterior 19 mm
Peso 2,46 kg
Denominación del fabricante 110
Cantidad de ganchos 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 880930 2
EAN / GTIN 4021176923791
Número del fabricante 110-2
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (para trabajos de extracción exteriores e interiores), travesaño robusto y husillo resistente. La abertura de sujeción deseada se ajusta mediante simple desplazamiento de los brazos de extracción.

Aplicación:

Un extractor para ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. que se ajusta rápidamente a la abertura de sujeción correspondiente.