{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 110 | |
| Largura de aperto exterior | 160 mm | |
| Largura de aperto interior | 80 mm - 170 mm | |
| Profundidade de aperto até | 150 mm | |
| Desempenho | 5 t | |
| Número de ganchos | 2 | |
| Sextavado exterior | 19 mm | |
| Peso | 2,46 kg | |
| Tipo de produto | Extrator de dois braços |
| Número do artigo | 880930 2 | |
| EAN/GTIN | 4021176923791 | |
| Número do fabricante | 110-2 | |
| Fabricante/responsável | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |