• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vandpumpetang kæbe b.45mm l.300mm krom vanadium stål

Art.-nr.: 87966032
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87966032
EAN/GTIN 4005887416803
Producentnummer 87966032
L-nummer L60010 6918
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Selvspændende på arbejdsemnet, energibesparende og skridsikkert
  • Glidesamling med dobbelt støtte
  • Let at justere takket være snap-in-huljustering
  • Klemmebeskyttelse mod klemningsskader
  • Hærdet i høj kvalitet for høj slidstyrke
  • Håndtag med plastbelægning
  • DIN ISO 8976

Egenskab:

  • Maks. kæbeåbning (mm): 45 mm
  • Justering af åbningsbredde: 7x
  • Greb: Sort plastikdæksel
  • Hoved: rødlakeret, poleret
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde mm (L): 300 mm
  • Vægt: 485 g