{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Art Gelenk | Gleitgelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 7 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Selbstklemmung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | lackiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Länge gesamt L | 300 mm | |
| Gewicht gesamt | 485 g |
| Artikelnummer | 87966032 | |
| EAN / GTIN | 4005887416803 | |
| Herstellernummer | 87966032 | |
| L-Nummer | L60010 6918 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |