{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie alunecătoare | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 7 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | polizat; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală L | 300 mm | |
| Greutate totală | 485 g |
| Cod articol | 87966032 | |
| EAN / GTIN | 4005887416803 | |
| Număr producător | 87966032 | |
| L-Număr | L60010 6918 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |