Klešče za vodno črpalko čeljust š.45mm l.300mm krom-vanadijevo jeklo

Št. art.: 87966032
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva črna
Vrsta zgloba drsni členek
Fina regulacija zeva da
Število zobcev za fino regulacijo zeva 7
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vodovodne klešče s čeljustmi
Lastnosti Varovanje vpenjanja; samodejno vpenjanje
Material kromvanadijevo jeklo
Površina lakirano; polirano
Postopek izdelave kaljeno
Standard DIN ISO 8976
Celotna dolžina 300 mm
Skupna masa 485 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87966032
EAN/GTIN 4005887416803
Številka proizvajalca 87966032
L-število L60010 6918
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Samodejno vpenjanje na obdelovanec, varčevanje z energijo in nedrseče
  • Drsni spoj z dvojno podporo
  • Enostavno nastavljiv zaradi nastavitve luknje z zaskočnim nastavkom
  • Zaščita pred stisnjenjem pred poškodbami zaradi stiskanja
  • Visokokakovostno kaljeno za visoko odpornost proti obrabi
  • Ročaji s plastično prevleko
  • DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 45 mm
  • Nastavitev širine odpiranja: 7x
  • Ročaji: Črni plastični pokrov
  • Glava: rdeče lakirano, polirano
  • Zlitina: Kromvanadijevo jeklo
  • Dolžina mm (L): 300 mm
  • Masa: 485 g