Spindeltype speeder

Art.-nr.: 866U
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 866U
EAN/GTIN 4000896056453
Producentnummer 866U
L-nummer L60140 44

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglelås
  • HAZET 2-komponent håndtag
  • Overflade: Mat forkromet
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 134 mm
  • Nettovægt (kg): 0,05 kg
  • Til manuel betjening