Porte-douille à manche ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 134 mm

Réf.: 866U
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 866U
EAN / GTIN 4000896056453
Réf. fabricant 866U
Article hors catalogue L60140 44

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée mate
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 134 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle