Steckgriff Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 866U
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 866U
EAN / GTIN 4000896056453
Herstellernummer 866U
L-Nummer L60140 44

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: mattverchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 134 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung