Skruer til T-riller, styrkeklasse 12.9

Art.-nr.: 86496
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål 24 mm
Nominel skruelængde 400 mm
Gevindstørrelse M24
Overflade fosfateret
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 12,9
Vægt 1.410 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 86496
EAN/GTIN 4020772086497
Producentnummer 86496
L-nummer L30120 255
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-riller,
Styrke klasse 12.9, smedet, T-slot styr ryddet, valset tråd, hærdet. Stemplet med styrke klasse.

Egenskab:

  • D x rille x L: M24x24x400
  • A: 23,7
  • B: 240
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • Vægt: 1410 g