Șuruburi pentru sloturi în T, clasa de rezistență 12,9

Cod articol.: 86496
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri 24 mm
Lungimea nominală a șurubului 400 mm
Dimensiunea filetului M24
Suprafaţă fosfatat
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12,9
Greutate 1.410 g

Identificare și clasificare

Cod articol 86496
EAN / GTIN 4020772086497
Număr producător 86496
L-Număr L30120 255
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu fantă în T,
Clasa de rezistență 12,9, forjat, ghidaj cu fantă în T degajat, filet laminat, călit. Ștampilat cu clasa de rezistență.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M24x24x400
  • A: 23,7
  • B: 240
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • Greutate: 1410 g