Šrouby pro T-drážky, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 86496
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 24 mm
Jmenovitá délka šroubů 400 mm
Rozměr závitu M24
Povrch fosfátováno
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 12,9
Hmotnost 1 410 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 86496
EAN / GTIN 4020772086497
Číslo výrobce 86496
L-číslo L30120 255
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s drážkou T,
Třída pevnosti 12,9, kovaná, vodicí otvor T vyčištěn, válcovaný závit, temperovaný. Orazítkované pevnostní třídou.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M24x24x400
  • A: 23,7
  • Š: 240
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • Hmotnost: 1410 g