{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimension nominale de rainure B | 24 mm | |
| Longueur nominale des vis L3 | 400 mm | |
| Taille de filetage M | M24 | |
| Surface | avec phosphaté | |
| Type de produit | vis pour rainures | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 12,9 | |
| Poids | 1 410 g |
| Référence article | 86496 | |
| EAN / GTIN | 4020772086497 | |
| Réf. fabricant | 86496 | |
| Article hors catalogue | L30120 255 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |