Kølle med stålrørshåndtag, 1000 g

Art.-nr.: 8640800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8640800
EAN/GTIN 4010883864084
Producentnummer 8640800
L-nummer L60160 4681

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet vantehoved
Med stålrørshåndtag og plastgreb
Ekstremt stabilt og robust

Egenskab:

  • Total længde [mm]: 260 mm
  • Håndtagsmateriale: plast
  • Indhold (antal): 1 stk.
  • Hovedvægt [g]: 1000 g
  • Magnet: nej
  • Nominel længde [mm]: 260 mm
  • Nettovægt [kg]: 1,4 kg
  • REACH-registrering tilgængelig: nej