Marteau de forgeron

Réf.: 8640800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8640800
EAN / GTIN 4010883864084
Réf. fabricant 8640800
Article hors catalogue L60160 4681

Description

Description:

Manche tubulaire en acier avec poignée plastique
Extrêmement stable et solide
Extrêmement stable et robuste

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 260 mm
  • matériau de la poignée : Plastique
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • poids de la tête [g] : 1000 g
  • aimant : no
  • longueur nominale [mm] : 260 mm
  • poids net [kg] : 1,4 kg
  • enregistrement REACH disponible : non