Fäustel mit Stahlrohrstiel, 1000 g

Artikel-Nr.: 8640800
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8640800
EAN / GTIN 4010883864084
Herstellernummer 8640800
L-Nummer L60160 4681

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf
  • Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
  • Äußerst stabil und robust

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfgewicht [g]: 1000 g
  • Magnet: nein
  • Nennlänge [mm]: 260 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 1,4 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein