Loftstativ til loft- og monteringsstøtte 1

Art.-nr.: 861795 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse STE DS
Spændvidde 308 mm
Vægt 0,35 kg
Til rør-⌀ 25 mm; 28 mm
Produkttype Stativfod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 861795 1
EAN/GTIN 4008158041865
Producentnummer STE-DS

Betegnelse

Udførelse:

Sammenklappeligt stativ til loft- og monteringsstøtte „STE”. Hurtig montering uden brug af værktøj.
Ensartet kraftfordeling takket være trefløjede anlægsflader. Mål i sammenklappet tilstand (L×B×H): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Anvendelse:

Til udvidelse af støttefladen. Sikker i brug da det forhindres, at anlægsfladen tipper, takket være fikseringen af stålrøret hele vejen rundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør