Support de plafond 1

Réf.: 861795 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant STE DS
Capacité de serrage 308 mm
Poids 0,35 kg
Pour ⌀ tube 25 mm; 28 mm
Type de produit Base pour support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861795 1
EAN / GTIN 4008158041865
Réf. fabricant STE-DS

Description

Exécution:

Trépied repliable pour le support de plafond et de montage “STE”. Montage rapide et sans outil.
Répartition uniforme de la force grâce aux surfaces de contact à trois ailettes. Dimensions à l’état replié (L×l×H): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Utilisation:

Pour augmenter la surface d’appui. Utilisation sûre, car la fixation circulaire du tube en acier évite tout basculement de la surface de contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires