Stropni stativ za stropne in montažne elemente 1

Št. art.: 861795 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca STE DS
Območje vpenjanja 308 mm
Masa 0,35 kg
za ⌀ cevi 25 mm; 28 mm
Vrsta izdelka Noga za merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861795 1
EAN/GTIN 4008158041865
Številka proizvajalca STE-DS

Opis

Izvedba:

Zložljivi stativ za stropne in montažne elemente „STE“. Hitra montaža brez uporabe orodja.
Enakomerna porazdelitev sile zaradi trokrilnih naležnih površin. Mere v zloženem stanju (D׊×V): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Uporaba:

Za povečanje površine za padce. Uporaba je varna, saj pritrditev jeklene cevi z vseh strani preprečuje nagibanje površine za padce.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor