Plafondstatief voor plafond- en montagesteun 1

Artikelnummer: 861795 1
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer STE DS
Spanwijdte 308 mm
Gewicht 0,35 kg
voor pijp-⌀ 25 mm; 28 mm
Producttype Statiefvoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861795 1
EAN/GTIN 4008158041865
Nummer fabrikant STE-DS

Omschrijving

Uitvoering:

Inklapbaar statief voor plafond- en montagesteun ’STE’. Snelle montage zonder gereedschap.
Gelijkmatige krachtverdeling dankzij drievleugelige contactvlakken. Afmetingen in ingeklapte toestand (l×b×h): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Toepassing:

Voor het vergroten van het steunvlak. Veilig in gebruik, want de bevestiging van de stalen buis rondom voorkomt dat het steunvlak kantelt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires