Ekstra tung high performance-skruetvinge i stål med specialtrykplade, Spændvidde: 300mm

Art.-nr.: 861400 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse STBS
Tværsnit, glideskinne 50×25 mm
Spændvidde 300 mm
Udladning 200 mm
Vægt 10,5 kg
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 861400 300
EAN/GTIN 4008158007700
Producentnummer STBS30
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Skinne og fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), sejhærdede og el-galvaniserede. Glidebøjle i stål, sænksmedet, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærk, letgående stålspindel med metrisk gevind. Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg, kan drejes op til 35°. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Anvendelse:

Til tunge og ekstremt tunge belastninger ved fastspænding af emner i stålkonstruktioner, metalværksteder, lastvognskonstruktioner, maskinteknik osv. Den særlige bevægelige trykplade gør det muligt at fastspænde skrå emner med op til 35°. Maks. spændetryk op til ca. 35000 N.