Serre-joint tout acier hautes performances très lourd “STBS” avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 300mm

Réf.: 861400 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant STBS
Exécution aspect lisse
Angle de pivotement 35 degré
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints serre-joint haute performance
Porte-à-faux max. 200 mm
Force de serrage max. 35 000 N
Ecartement max. 300 mm
Matériau bras de serrage acier
Epaisseur rail coulissant 25 mm
Largeur rail 50 mm
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Pour acier
Avec plaque de pression oui
Forme coulisseau forme en C
Poids total 10 500 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 861400 300
EAN / GTIN 4008158007700
Réf. fabricant STBS30
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage métrique. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l’automobile et la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu’à 35°. Pression de serrage maximale jusqu’à env. 35000 N.